- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 吸気 口 フィルターのおすすめ人気ランキング
吸気 口 フィルターのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新193件の「吸気 口 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸気フィルター」、「換気 口 フィルター 丸 型」、「吸気口」などの商品も取り扱っております。
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替用プレフィルター
適合本体No.1880適合マスクNo.1880RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥349税込¥384
当日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
1枚
¥699税込¥769
当日出荷
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
TRUSCOカットフィルター
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
エスティジェイ正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。
フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。
羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。
難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。
工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。
第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集材質難燃性ポリエステル取付け方法粘着加工対象業務用エアコン、その他空調機器
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分粗
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)交換用フィルター(SRM-150NC-F用)
用途外気清浄用フィルター材質不織布色ホワイト質量(g)約0.5寸法120Φ
1個
¥419税込¥461
当日出荷
Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QNU2タイプフラットパネル用呼称150
1個
¥529税込¥582
当日出荷
ACE(エース)給気口用フィルター
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン色グレー
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。トラスコ品番444-4752材質ポリエステル、アクリル質量(kg)2.1本体寸法(mm)1000×2000捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
1箱(5枚)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷








![外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73385296-230419-02.jpg)